Motion
53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G

WALTER SURFACE TECH
53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G

ZINC-200 AEROSOL 326G PK12
Artículo MI #11613711
No. Fabricante 53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G

ZINC-200 AEROSOL 326G PK12
Artículo MI #11613711
No. Fabricante 53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 ml / 11.5 oz.
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Aplicación
    Inhibidor de la corrosión
  • Certificación
    CFIA
  • Color
    Gris
  • Composición
    Mezcla
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Grado alimentario
    Sí
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Línea de productos
    ZINC-200™
  • Tipo
    Líquido

Descripción general

Descripción del fabricante
53H152 ZINC-200 AEROSOL/326G
  • Combate activamente el óxido y la corrosión; Protección de doble acción (capa de resina y acción galvánica); 95 % zinc puro; Acabado apagado, se seca al tacto en 3-5 min; Cumple con las especificaciones ASTM A780 y MIL; Para uso en: Metales ferrosos, acero; fabricación, reparación e instalación de vallas, estructuras exteriores, equipos de patios de juegos y deportes, sistemas de andamios, conductos y aire acondicionado, equipos marinos y estructuras arquitectónicas y ornamentales; piezas expuestas al clima; equipos marinos; retoque y reparación de componentes de acero; ZINC-200™ es un spray de alto rendimiento y secado rápido para protección contra la corrosión especialmente formulado para metales ferrosos. Proporciona la máxima protección, incluso cuando las superficies se rayan.