Motion
C4-RRDSA1-42
Clasificación C, ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #11615234
No. Fabricante C4-RRDSA1-42
Precio1,916.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 42 pulg.
Artículo MI #11615234
No. Fabricante C4-RRDSA1-42
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
Precio1,916.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.13 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    55.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    55.38 pulg.
  • Peso
    119.59 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C4-RRDSA1-42 CEMA C

You May Also Like

Los clientes también compraron