Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2500 pulg.
- Diámetro interior3-1/4 pulg.
- Diámetro interior3.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal4.0000 pulg.
- Diámetro exterior3-7/16 pulg.
- Exterior Diámetro3.4375 pulg.
- Altura total3.4375 pulg.
- En general Longitud4.0000 pulg.
- Ancho general3.4375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.2480 a 3.2500 pulg.
- Peso0.9058 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- País de origenCN
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 52TU64 3.25 X 3.4375 X 4.0000in
- ECCNEAR99
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Código de armonización7318.29.0000
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante52TU64
- Número de Upc del fabricante00846802054144
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802054144