Motion
1R25X30X26.5

NTN
1R25X30X26.5

Anillo interior
Artículo MI #11640667
No. Fabricante 1R25X30X26.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R25X30X26.5

Anillo interior
Artículo MI #11640667
No. Fabricante 1R25X30X26.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    26.5 mm
  • Peso
    0.095 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R25X30X26.5 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total de 26.5 mm, con un peso de 0.095 lbs.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359251494
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359251494

Descripción general

Descripción del fabricante
1R25X30X26.5 RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"