Especificaciones
Dimensiones
- Entre ancho de fotograma102.0 mm, 4.0200 pulg.
- Ancho del cuerpo1.9300 pulg.; 49.0 mm
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro del orificio1.1400 pulg., 29.0 mm
- Altura total117 mm
- Longitud total144 mm
- Ancho general49 mm
- Peso5.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio normal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Código de armonización8483.20.4040
- ID de la carcasaST209N
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricanteSUCT209-28
- Número de Upc del fabricante4550253035572
- RPM Máx.3100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5780 lbf
- Capacidad de carga estática radial4680 lbf
- Cojinete de repuestoSUC209-28
- Material del selloSilicona
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO4550253035572
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver folleto
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver folleto
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver estudio de caso
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver estudio de caso
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.