Motion
UCC207-106D1

NTN
UCC207-106D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #11644481
No. Fabricante UCC207-106D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCC207-106D1

Unidad de cartucho, carcasa fundida, tornillo prisionero, tipo UCC
Artículo MI #11644481
No. Fabricante UCC207-106D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.1094 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Número de cojinete
    UC207-106D1
  • ID de la carcasa
    C207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC207-106D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO