Motion
UCHP209D1

NTN
UCHP209D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - calibre de 45 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #11644668
No. Fabricante UCHP209D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHP209D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - calibre de 45 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #11644668
No. Fabricante UCHP209D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.7500 pulg., 70.0 mm
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    7.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209D1
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    HP209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHP209D1 BU SERVICIO ESTÁNDAR COMPLETO