Motion
UCP305-014D1

NTN
UCP305-014D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #11644713
No. Fabricante UCP305-014D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP305-014D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #11644713
No. Fabricante UCP305-014D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.7812 pulg., 45.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho general
    1.7961 pulg.
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC305-014D1
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P305D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC305-014D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    692314476666

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP305-014D1 BU COMPLETO PARA SERVICIO PESADO IMPE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron