Motion
CLD100-TFE-TFE

WILLIAMS
CLD100-TFE-TFE

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE DIAFRAGMA DE 1" - TFE/TFE, presión de descarga máx. de 75 PSI, caudal máx. de 0.75 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646166
No. Fabricante CLD100-TFE-TFE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS
CLD100-TFE-TFE

Bomba dosificadora neumática Williams: BOMBA Y CONTROLADOR DE DIAFRAGMA DE 1" - TFE/TFE, presión de descarga máx. de 75 PSI, caudal máx. de 0.75 gal/h, garantía de 3 años
Artículo MI #11646166
No. Fabricante CLD100-TFE-TFE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Descripción
    CONTROLADOR Y BOMBA DE DIAFRAGMA DE 1" - TFE/TFE
  • Material del diafragma
    TFE
  • Grupo y clase
    Bombas dosificadoras
  • Número de catálogo del fabricante
    CLD100-TFE-TFE
  • Presión máxima de descarga
    75 psi
  • Volumen máximo de descarga
    0.75 gal/h
  • Línea de productos
    Williams
  • Tipos de productos
    Bombas neumáticas
  • Material de la bomba
    TFE/TFE

Descripción general

Descripción del fabricante
CLD100-TFE-TFE BOMBA DE DIAFRAGMA DE 1" Y
  • El diafragma Gylon® ofrece una amplia gama de compatibilidades
  • Enfoque del diseño del cartucho
  • El desplazamiento se ajusta mediante un diseño de derivación hidráulica
  • Cinco tamaños en dos carcasas hacen que sea reconfigurable in situ
  • Controlador neumático, émbolo y alojamiento del pistón, y relé común con la serie V
  • Sistema hidráulico sellado sin mantenimiento
  • Opciones de detección de fugas de diafragma doble