Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesProlongue la vida útil de sus conjuntos de mangueras con el protector de manga de nailon de Kuriyama. Este producto exclusivo de tejido tubular negro proporciona una protección física ideal contra la abrasión y otras condiciones externas que se encuentran en muchas aplicaciones de mangueras hidráulicas. Además, esta funda sirve como medio para unir varias mangueras hidráulicas para una mayor protección y un enrutamiento limpio. La funda tubular de nylon soporta temperaturas de 250ºF (120ºC) y tiene aceptación MSHA, a la vez que mantiene su flexibilidad en aplicaciones de frío extremo. El embalaje estándar es de 100 rollos de pie, dependiendo del tamaño. Hay otras longitudes disponibles a solicitud. "Tamaño plano nominal" se refiere al ancho de la funda cuando es plana, radio a radio. Se recomienda calentar los extremos de los manguitos después del corte para evitar que se deshilachen. Para un cierre seguro, las mangas a menudo se sujetan con abrazaderas o se atan con lazos de nailon.
- Número de Upc del fabricante822353118078
- MaterialNailon
- Temperatura máxima de funcionamiento250 oF
- Tipos de productosProtector de manga de nylon
- TipoProtector de manga de nylon
- UPC_NO822353118078