Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 64 x 59 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg. y 8 pulg.
- Altura59 pulg.
- Longitud64 pulg.
- Altura exterior59 pulg.
- Longitud exterior64 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total59 pulg.
- Longitud total64 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso200 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de recogida de pedidos de pasillo estrecho
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 4 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro6
- Número de ruedas de carro6
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de recogida de pedidos de pasillo estrecho
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Estantes de acero calibre 12
- Estante de escritura de 21" de ancho x 12" de profundidad con papeleo de almacenamiento
- Diseño de seis ruedas para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
- Dos ruedas centrales rígidas de 8" y cuatro ruedas giratorias de 5" montadas en esquina
- Ruedas de poliuretano que no dejan marcas
- Los end panels se extienden 48" de alto
- Espacio libre en estante: 24"