Motion
WG-2451
Mesa de soldadura, 24" x 51", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657161
No. Fabricante WG-2451
Precio1,155.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa de soldadura, 24" x 51", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11657161
No. Fabricante WG-2451
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
Precio1,155.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    34 pulg.
  • Longitud
    51 pulg.
  • Peso
    126 lb
  • Ancho
    24 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    34 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    51 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WG-2451 TABLA DE SOLDADOR, 24\
  • La superficie superior de la rejilla de la barra de acero es fácilmente extraíble, lo que permite limpiar rápidamente la escoria y los residuos de la bandeja de recogida profunda de 41/2" que se encuentra debajo. Acabado gris con recubrimiento en polvo. Soldadura y listo para su uso inmediato
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good