Motion
WSH1-2448-36

LITTLE GIANT
WSH1-2448-36

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 36.0000 in de alto, gris, mesa de trabajo de acero soldado con parte superior de placa dura
Artículo MI #11657196
No. Fabricante WSH1-2448-36
Precio931.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSH1-2448-36

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 36.0000 in de alto, gris, mesa de trabajo de acero soldado con parte superior de placa dura
Artículo MI #11657196
No. Fabricante WSH1-2448-36
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
Precio931.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    36.0000 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    124 lb
  • Ancho
    24.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Mesa de trabajo de acero soldado con parte superior de placa dura
  • Capacidad de peso
    5,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSH1-2448-36 BANCOS DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 2
  • Capacidad de carga de 5000 lb
  • Parte superior de acero calibre 12 con placa dura de 1/4"
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: 36"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.