Motion
WSH2-3684-AH

LITTLE GIANT
WSH2-3684-AH

Mesa de trabajo de acero soldado con parte superior de placa dura, 36" x 84", 3,000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657214
No. Fabricante WSH2-3684-AH
Precio1,701.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSH2-3684-AH

Mesa de trabajo de acero soldado con parte superior de placa dura, 36" x 84", 3,000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657214
No. Fabricante WSH2-3684-AH
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
Precio1,701.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    36 pulg.
  • Altura
    27 - 41 pulg.
  • Longitud
    84 pulg.
  • Peso
    197 lb
  • Ancho
    36 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    27 - 41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    84 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Capacidad de peso
    3,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSH2-3684-AH BANCOS DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 3
  • Capacidad de carga de 3000 lb
  • Parte superior de acero calibre 12 con placa dura de 1/4"
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: ajustable de 27" a 41"
  • Estante inferior
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.