Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad36 pulg.
- Altura28.75 - 42.75 pulg.
- Longitud72 pulg.
- Peso225 lb
- Ancho36 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo36 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo28.75 - 42.75 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo72 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Número de estantesEstante inferior
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- Capacidad de carga de 3000 lb
- Parte superior de bloques de carnicero de 13/4"
- La parte superior reemplazable está atornillada a unmarco soldado
- Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
- Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
- Altura de la superficie de trabajo: ajustable de 283/4" a 423/4"
- Estante inferior con reborde alto de 3" en la parte trasera
- Espacio libre en estante: 203/4"
- Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
- Construcción soldada
- Fabricado en EE. UU.