Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total72 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo30 x 72 x 36 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyeCierre del piso
- Capacidad de peso3600 lb
- Tipo de estación de trabajoMobile Workbench con paros posteriores y finales
Descripción general
- Capacidad de 3600 lb
- Parte superior de acero de doble refuerzo, calibre 12
- Altura fija: 36" de altura superior
- Borde elevado de 11/2" en la parte posterior y los laterales
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Dos ruedas giratorias y dos rígidas
- Bloqueo de suelo para detener movimientos no deseados
- Todo soldado y listo para su uso inmediato