Motion
7003-045
CONJUNTO DE BLOQUEO 45 X 75 7003
Artículo MI #11658642
No. Fabricante 7003-045
Precio121.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 45 X 75 7003
Artículo MI #11658642
No. Fabricante 7003-045
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
Precio121.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    41 mm
  • Peso
    0.63 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    170 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7003-045
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    70 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058102998

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7003-045 45 X 75 7003 K
  • El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
  • Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good