Motion
7006-360
CONJUNTO DE BLOQUEO 360 X 455 7006
Artículo MI #11658820
No. Fabricante 7006-360
Precio7,252.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 360 X 455 7006
Artículo MI #11658820
No. Fabricante 7006-360
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
Precio7,252.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    455 mm
  • Longitud total
    138 mm
  • Peso
    48.0 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    109 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-360
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    1611 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105524

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7006-360 360 X 455 7006
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.