Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Diámetro mín. del orificio22 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total37 mm
- Peso0.27 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo90 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7013.0-022
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible30 kN/lbs
- UPC_NO842058101021
Descripción general
- Estos conjuntos de bloqueo tienen un diseño de cono único con un cono de autobloqueo que proporciona una buena acción y concentricidad autocentrante, así como una mayor capacidad de par.
- No se requiere una sección de concentrador de precentrado.
- Se proporcionan tornillos de empuje integrales para el desmontaje.
- Esta unidad se puede colocar en el interior de un orificio debido a su diseño.
- Tamaños disponibles: ejes de la serie Métrica de 20 mm a 150 mm de diámetro y serie en pulgadas para ejes de 1” a 4” de diámetro.