Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.8 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7013.1-1.8750
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058101946
Descripción general
Descripción del fabricante
7013.1-1.8750 1-7/8" RFN 7013.1-IN LOCKI
- Estas unidades de tipo brida fijan el buje positivamente contra su brida extendida, evitando el movimiento axial durante el apriete.
- Se aplica donde la acción de autocentrado y la buena concentricidad de los componentes montados son esenciales y se utilizan bujes con orificios pasantes rectos.
- Tamaños disponibles: ejes de la serie Métrica de 20 mm a 150 mm de diámetro y serie en pulgadas para ejes de 1” a 4” de diámetro.