Motion
01484104 01484104 ELEC.MEASURINA ESTÁNDAR

Swiss Precision Instrument Inc
01484104 01484104 STANDARD ELEC.MEASURIN

De -2 a 0.04 pulgadas, diámetro del cilindro de 0.315 pulgadas, calibre lineal del 0.2 % con pantalla digital y analógica remota
Artículo MI #11663780
No. Fabricante 01484104 01484104 STANDARD ELEC.MEASURIN
Precio978.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
01484104 01484104 STANDARD ELEC.MEASURIN

De -2 a 0.04 pulgadas, diámetro del cilindro de 0.315 pulgadas, calibre lineal del 0.2 % con pantalla digital y analógica remota
Artículo MI #11663780
No. Fabricante 01484104 01484104 STANDARD ELEC.MEASURIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio978.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    8.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.040 pulg.
  • Tipo de visualización
    Digital y analógico
  • Fuerza de medición hacia abajo
    De 0.45 a 0.75 N
  • Medición máxima
    2.00 mm
  • Medición mínima
    -2.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
01484104 01484104 ELEC.MEASURINA ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron