Motion
37528015 37528015 0-6" .001 VERNIER SPI

Swiss Precision Instrument Inc
37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER

Calibre Vernier de acero inoxidable de 0 a 6 pulg. Graduación de 0.0010 pulg., profundidad de la mordaza de 40mm , precisión de 0.001 pulg., incluye varilla de medición de profundidad y mordazas de diámetro interior, incluye certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664062
No. Fabricante 37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER
Precio142.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER

Calibre Vernier de acero inoxidable de 0 a 6 pulg. Graduación de 0.0010 pulg., profundidad de la mordaza de 40mm , precisión de 0.001 pulg., incluye varilla de medición de profundidad y mordazas de diámetro interior, incluye certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664062
No. Fabricante 37528015 37528015 0-6" .001 SPI VERNIER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Ajuste fino
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Profundidad de la mordaza
    1.5700 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6.0000 pulg.
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Bloqueo del pulgar
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
37528015 37528015 0-6" .001 VERNIER SPI