Motion
37530508
Rango 0mm a 150mm , Graduación 0.01 mm, 1mm por Revolución, Calibrador de Dial;Cara Blanca, Longitud de Mandíbula 40mm , Preciso a 0.02mm, Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664065
No. Fabricante 37530508
Precio174.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0mm a 150mm , Graduación 0.01 mm, 1mm por Revolución, Calibrador de Dial;Cara Blanca, Longitud de Mandíbula 40mm , Preciso a 0.02mm, Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664065
No. Fabricante 37530508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio174.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    40.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.02 mm
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.01 mm
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    150 mm
  • Rango por revolución
    1 mm
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37530508 37530508 0-150MM .01MM SPI WHT