Motion
37530862
Rango de 0 a 4 in, Acero, Calibre de profundidad de esfera blanca; Graduación de 0.001 in, Precisión de 0.002 in, Longitud de medición base de 4 in
Artículo MI #11664090
No. Fabricante 37530862
Precio364.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 4 in, Acero, Calibre de profundidad de esfera blanca; Graduación de 0.001 in, Precisión de 0.002 in, Longitud de medición base de 4 in
Artículo MI #11664090
No. Fabricante 37530862

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio364.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    4.0000 pulg.
  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Viaje
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0020 pulg.
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    4.0000 pulg.
  • Varillas de medición incluidas
    4
  • Rango por revolución
    0.0010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ESFERA SPI BASE 37530862 37530862 0-4" 4"