Motion
42417121
Rango de 10 a 11", graduación de 0.0001", micrómetro mecánico exterior - dedal de tope de trinquete, profundidad de cuello de 6.11", precisión de hasta 0.0003", certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664402
No. Fabricante 42417121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 10 a 11", graduación de 0.0001", micrómetro mecánico exterior - dedal de tope de trinquete, profundidad de cuello de 6.11", precisión de hasta 0.0003", certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664402
No. Fabricante 42417121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Graduación
    0.000100 pulg.
  • Profundidad del cuello
    6.1100 pulg.

Details

  • Precisión
    0.000300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    11 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    10 pulg.
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
42417121 42417121 10-11" .0001 PARCHE STP
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron