Motion
42625145
Rango 0 a 150mm , Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 6 piezas - Graduación 0.01mm , Precisión 0.004, 0.005, 0.006mm , Detención de trinquete con dedal
Artículo MI #11664405
No. Fabricante 42625145
Precio810.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 150mm , Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 6 piezas - Graduación 0.01mm , Precisión 0.004, 0.005, 0.006mm , Detención de trinquete con dedal
Artículo MI #11664405
No. Fabricante 42625145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio810.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm

Detalles

  • Precisión
    0.004, 0.005, 0.0060 mm
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    150.00 mm
  • Rango de medición
    De 0 a 150 mm
  • Número de piezas
    6
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
42625145 42625145 6PC 0-150MM .01MM SPI