Especificaciones
Dimensiones
- Incluye mordazas de diámetro interiorNo
- Longitud de la mordaza4.9200 pulg.
- Tamaño del plumín1.0000 pulg.
- Resolución0.0005 pulg.
Detalles
- Exactitud más menos0.0040 pulg.
- AplicaciónLongitud
- Tipo de bateríaCR2032
- Salida de datosMicro USB
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Incluye varilla de medición de profundidadNo
- Clasificación IPNinguna
- Material de la mordazaAcero inoxidable
- Estilo de mordazaExterior
- MaterialAcero inoxidable
- Medición máxima40 pulg.
- Mordaza de desplazamientoNo
- Fuente de alimentaciónBatería
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
Descripción general
- Esta pinza no tiene clasificación IP ni ofrece ninguna protección especial contra el polvo o el agua.