Motion
69548790 69548790 0-60"/1500MM AJUSTE FINO

Swiss Precision Instrument Inc
69548790 69548790 0-60"/1500MM FINE ADJ

Calibrador Vernier de acero inoxidable 0 a 1,500mm , graduación 0.02mm , profundidad de la mordaza 200mm , precisión 0.11mm
Artículo MI #11664489
No. Fabricante 69548790 69548790 0-60"/1500MM FINE ADJ
Precio2,999.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
69548790 69548790 0-60"/1500MM FINE ADJ

Calibrador Vernier de acero inoxidable 0 a 1,500mm , graduación 0.02mm , profundidad de la mordaza 200mm , precisión 0.11mm
Artículo MI #11664489
No. Fabricante 69548790 69548790 0-60"/1500MM FINE ADJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,999.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Incluye mordazas de diámetro interior
    No
  • Tamaño del plumín
    1 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0040 pulg.
  • Características
    Ajuste fino
  • Ajuste fino
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    No
  • Profundidad de la mordaza
    7.8700 pulg.
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    60.0000 pulg.
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tornillos de fijación
    Doble
  • Bloqueo del pulgar
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
69548790 69548790 0-60"/1500MM AJUSTE FINO