Motion
05692934
TNG322 Grade HC335 Carbide Turning Insert - TiC/TiCN/TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11667049
No. Fabricante 05692934
Precio13.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TNG322 Grade HC335 Carbide Turning Insert - TiC/TiCN/TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11667049
No. Fabricante 05692934

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    322
  • Longitud
    0.6500 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    1.25 mm
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Proceso de recubrimiento
    ECV
  • Recubrimiento de acabado
    TiC/TiCN/TiN
  • Insertar mano
    Neutro
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    TNG
  • Calidad del fabricante
    HC335
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Serie
    KENDEX®
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
05692934 TNG322 CARBURO DE GRADO HC335
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.