Motion
05693353
SPG634 Grade HC335 Carbide Turning Insert - TiC/TiCN/TiN Finish, 90° Square, 3/4" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/16" Corner Radius
Artículo MI #11667050
No. Fabricante 05693353
Precio29.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPG634 Grade HC335 Carbide Turning Insert - TiC/TiCN/TiN Finish, 90° Square, 3/4" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/16" Corner Radius
Artículo MI #11667050
No. Fabricante 05693353

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    634
  • Profundidad de corte máxima
    1.25 mm
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Proceso de recubrimiento
    ECV
  • Recubrimiento de acabado
    TiC/TiCN/TiN
  • Insertar mano
    Neutro
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    SPG
  • Calidad del fabricante
    HC335
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    KENDEX®
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
05693353 SPG634 HC335 HERTEL CARB TURNIN
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.