Motion
85066488
1/2-20 UNF H11 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto de acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca, Mango de 0.367" Diámetro, 0.005" Sobredimensionado
Artículo MI #11667344
No. Fabricante 85066488
Precio62.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-20 UNF H11 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad y canal recto de acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca, Mango de 0.367" Diámetro, 0.005" Sobredimensionado
Artículo MI #11667344
No. Fabricante 85066488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    Sí
  • Diámetro del mango
    0.3670 pulg.
  • Longitud cuadrada
    7/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H11
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
85066488 1/2-20 UNF H11 4-FLUTE BRILLANTE
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .