Motion
88244470
1/4-18 NPT 4 Grifo de alta velocidad con canal estándar de acero, acabado TiN, 2-7/16" OAL, gancho estándar
Artículo MI #11667393
No. Fabricante 88244470
Precio108.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-18 NPT 4 Grifo de alta velocidad con canal estándar de acero, acabado TiN, 2-7/16" OAL, gancho estándar
Artículo MI #11667393
No. Fabricante 88244470

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
88244470 1/4-18 NPT 4 ALTA VELOCIDAD DE FLUTE
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento