Motion
89321525
#43 118° Broca para máquina de tornillo de acero de alta velocidad, acabado brillante, corte a mano derecha, longitud de canal de 3/4 in, 1-3/4 in OAL
Artículo MI #11667424
No. Fabricante 89321525
Precio 3.10 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#43 118° Broca para máquina de tornillo de acero de alta velocidad, acabado brillante, corte a mano derecha, longitud de canal de 3/4 in, 1-3/4 in OAL
Artículo MI #11667424
No. Fabricante 89321525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 3.10 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.0890 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118°
  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
89321525 #43 118 GRADOS; ACERO DE ALTA VELOCIDAD
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good