Motion
89340152
Diámetro de cabeza de 5/16", diámetro de mango de 1/4", 1 canal, avellanador de acero de alta velocidad de 82°, 2" OAL, mango recto
Artículo MI #11667432
No. Fabricante 89340152
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 5/16", diámetro de mango de 1/4", 1 canal, avellanador de acero de alta velocidad de 82°, 2" OAL, mango recto
Artículo MI #11667432
No. Fabricante 89340152
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    82 °
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del avellanador
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
89340152 5/16" HEAD DIA, 1/4" SHANK DIA,
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"