Motion
DCLE34220GB  DEWALT 20V  CROSS LÍNEA 2 PUNTO

DEWALT
DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT

20V MAX* Kit de láser verde inalámbrico de línea transversal
Artículo MI #11667542
No. Fabricante DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT
Precio1,169.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT

20V MAX* Kit de láser verde inalámbrico de línea transversal
Artículo MI #11667542
No. Fabricante DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LINE 2 SPOT
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
Precio1,169.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Paquetes de baterías
  • Contenido
    Soporte de techo colgante, estuche TSTAK®, tarjeta Target, láser de línea verde de 2 puntos
  • Peso
    9.92 lb

Detalles

  • Precisión
    dentro de 0.125 pulg. por 100 pies
  • Tensión de la batería
    20
  • Estuche incluido
    Sí
  • Características
    Función de nivelación automática
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Funciones
    Nivel
  • Piernas incluidas
    No
  • Material
    Plástico
  • Distancia máxima cubierta
    100 pies
  • Método de montaje
    Pared
  • UPC_NO
    885911729758

Descripción general

Descripción del fabricante
DCLE34220GB DEWALT 20V CROSS LÍNEA 2 PUNTO
  • PRECISIÓN EXPERTA: Lecturas precisas de 1/8 pulg. a 30 pies y perilla de ajuste fino para una mayor corrección
  • ALTA VERSATILIDAD Y COMPATIBILIDAD: funciona con 20V baterías MAX* y 12V baterías MAX**
  • CONTROL DE LÍNEA PRO-LEVEL: Línea láser individual y punto láser encendido/apagado que proporciona control de líneas/puntos y prolonga los tiempos de funcionamiento cuando es posible

También puede gustarle

Los clientes también compraron