Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja14 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.125 pulg.
- Contenido1 cuchilla
- Peso de la herramienta4.18 lb
Detalles
- Material de la hojaDiamante
- Para su uso enHormigón / Bloque / Ladrillo
- RPM Máx.5400
- Tipo de bordeSegmentado
- Establecer o IndividualPersona
Descripción general
- Optimizado para cortar una amplia gama de materiales. Diseñado para cortar concreto, ladrillo y bloque con segmentos de diamante sinterizado*.
- Diseñado para trabajar rápido. Mejore la productividad eliminando rápidamente el material de la zona de corte.
- Cortes rectos de alta calidad. Obtenga cortes rectos y una deflexión mínima con un núcleo de acero de alta resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación