Motion
DW47424

DEWALT
DW47424

XP4 cuchillas de diamante segmentadas multiuso
Artículo MI #11667578
No. Fabricante DW47424
Precio309.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW47424

XP4 cuchillas de diamante segmentadas multiuso
Artículo MI #11667578
No. Fabricante DW47424
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
Precio309.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.125 pulg.
  • Contenido
    1 cuchilla
  • Peso de la herramienta
    4.18 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Para su uso en
    Hormigón / Bloque / Ladrillo
  • RPM Máx.
    5400
  • Tipo de borde
    Segmentado
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
DW47424 14IN SEGMENTADO XP4 PARA TODOS LOS FINES
  • Diseñado para una vida útil hasta 5X veces mayor.** Sustituya las ruedas con menos frecuencia con segmentos soldados con láser y un 20 % más de diamantes*.
  • Cortes rápidos para mejorar la eficiencia. Corte rápidamente hormigón duro con un diseño de hoja de flecha patentado.
  • Ofrece cortes rectos y profundos. Corte profundo con ventilaciones aerodinámicas que mantienen frío el núcleo de acero de alta aleación.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"