Motion
DCMW220W2

DEWALT
DCMW220W2

2X20V MAX* 20 pulg. Cortacésped inalámbrico sin escobillas
Artículo MI #11667603
No. Fabricante DCMW220W2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCMW220W2

2X20V MAX* 20 pulg. Cortacésped inalámbrico sin escobillas
Artículo MI #11667603
No. Fabricante DCMW220W2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) conducto de césped, (1) bolsa de recogida del cortacésped, (1) llave de seguridad, (2) DCB208 8.0Ah baterías de iones de litio MAX* 20V , DCMW220P2 2X20V MAX* 20 pulg. DEWALT Cortacésped, cargadores estándar duales DCB112
  • Ancho de corte
    20 pulg.
  • Anchura de la cubierta
    20 pulg.
  • Ajuste de altura
    Sí

Detalles

  • Capacidad de la batería
    8000 mAh
  • Tiempo de carga de la batería
    1 hora
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    No
  • Orientación de descarga
    Lado
  • Tipo de variador
    Empuje
  • Listado ETL
    No
  • Incluye
    Kit de bolsa
  • Capacidad de mantillo
    Sí
  • Número de baterías
    2
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico - Eléctrico
  • Tipo de producto
    Recortadora de césped
  • Recargable
    Sí
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas y guantes de seguridad
  • Listado por UL
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
DCMW220W2 2X20V CORTADORA 8.0 AH
  • SALIDA DE ALTA POTENCIA: Mejore la productividad con el potente motor sin escobillas y (2) baterías 20V MAX*
  • VERSATILIDAD ÓPTIMA: La opción ideal para mantillo, embolsado y descarga trasera
  • DISEÑADO PARA TRABAJOS SEVEROS Y CONSTANTES con una cubierta de metal duradera de 20 pulg.

También puede gustarle

Los clientes también compraron