Motion
DWCS600  DEWALT 18 15A CADENAS

DEWALT
DWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW

18 pulg. 15 Sierra de cadena eléctrica Amp
Artículo MI #11667605
No. Fabricante DWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW
Precio346.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW

18 pulg. 15 Sierra de cadena eléctrica Amp
Artículo MI #11667605
No. Fabricante DWCS600 DEWALT 18 15A CHAINSAW
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
Precio346.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la barra
    18 pulg.
  • Contenido
    Manual, multiherramienta, vaina, 18 pulg. Motosierra
  • Longitud del cable
    6 pies
  • Peso
    12.2 lb

Detalles

  • Amperaje
    15 A
  • Engrasador automático
    Sí
  • Material de la hoja
    Metal
  • Estuche incluido
    No
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Incluye
    Cadena
  • Vidrio del nivel de aceite
    Sí
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas y guantes de seguridad
  • Tipo
    Con cable
  • UPC_NO
    885911679343
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 30 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DWCS600 DEWALT 18 15A CADENAS
  • ALTA CAPACIDAD DE CORTE: La barra y cadena de bajo rebote de 18 pulg. ofrece la potencia del gas sin complicaciones
  • CORTES RÁPIDOS Y POTENTES: Aborde trabajos pesados con un motor de 15 A a velocidades de hasta 12.5 m/s
  • EFICIENCIA OPTIMIZADA: termine más en menos tiempo con un motor sin escobillas de 2.8 HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"