Especificaciones
Detalles
- Hora de amperaje5
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tensión de la batería12 V
- Cargador incluidoNo
- ColorAmarillo/negro
- CompensaciónCompatible con todas las herramientas y cargadores 12V MAX*
- Material de la carcasaPlástico
- Accesorios incluidosNo se incluye ningún caso
- Número de baterías2
- RecargableNo
- UPC_NO885911686327
- GarantíaGarantía limitada de 2 años/garantía de devolución de dinero de 90 días
Descripción general
Descripción del fabricante
DCB126-2 12V MÁX. 5AH BATERÍAS DE IONES DE LITIO DE 2-PA
- TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO AMPLIADO: 5.0Ah (60 vatios-hora) de capacidad que aumenta el rendimiento
- MUESTRA EL ESTADO DE CARGA: Incluye indicador LED de carga del indicador de combustible, pero sigue siendo ligero y compacto
- Compatible con todas las herramientas y cargadores 12V MAX
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto