Motion
DCK202P1

DEWALT
DCK202P1

20V MAX* XR(R) Kit de carpintería inalámbrico sin escobillas de 2-Tool (lijadora de hojas y multiherramienta)
Artículo MI #11667686
No. Fabricante DCK202P1
Precio524.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK202P1

20V MAX* XR(R) Kit de carpintería inalámbrico sin escobillas de 2-Tool (lijadora de hojas y multiherramienta)
Artículo MI #11667686
No. Fabricante DCK202P1
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
Precio524.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) Cargador rápido de DCB118 8 A, (1) Batería DCB205 20V MAX* XR 5Ah , (1) Multiherramienta oscilante de 3-Speed sin cable DCS356 20V MAX* XR, (1) DCW210 20V MAX* XR 5 PULG. Sandadora orbital inalámbrica sin escobillas de velocidad variable aleatoria

Detalles

  • Baterías incluidas
    1
  • Tensión de la batería
    20
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    2
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911734912
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK202P1 20V XR MÁX2-KIT (ARENA/OSCILILLO
  • DCS356: Máxima velocidad y control de aplicaciones con gatillo de velocidad variable Dual-Grip
  • DCS356: El sistema de accesorios de cambio rápido permite cambiar rápidamente las cuchillas y los accesorios sin necesidad de llaves
  • DCS356: Adaptador de accesorios universal para uso con la mayoría de las marcas de accesorios de herramientas oscilantes
  • DCW210: Cómodo lijado con agarre sobremoldeado de goma texturizada
  • DCW210: Altura de perfil bajo que permite al usuario acercarse a la superficie de trabajo para lijar con precisión
  • DCW210: Control de velocidad definitivo con dial de velocidad variable desde 8,000 - 12,000 OPM
  • DCB118: Cargador rápido de 8 A para 2X la velocidad de carga (frente a DCB115)

También puede gustarle

Los clientes también compraron