Motion
DCK203P1 20V MÁX. XR 2-KIT (AMOLADORA/TROQUEL G

DEWALT
DCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G

20V MAX* XR(R) Kit de esmeriladora sin cable 2-Tool sin escobillas
Artículo MI #11667687
No. Fabricante DCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G
Precio642.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G

20V MAX* XR(R) Kit de esmeriladora sin cable 2-Tool sin escobillas
Artículo MI #11667687
No. Fabricante DCK203P1 20V MAX XR 2-KIT (GRINDER/DIE G
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
Precio642.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) Cargador rápido de DCB118 8 A, (1) Batería DCB205 20V MAX* XR 5Ah , (1) DCG426 20V MAX* XR 1-1/2 pulg. Afiladora de troqueles inalámbrica de velocidad variable, (1) DCG413 20V MAX* XR de 4.5 pulg. Afilador de ángulo pequeño con interruptor de paleta y freno de rebote

Detalles

  • Baterías incluidas
    1
  • Tensión de la batería
    20
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    2
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911735018
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK203P1 20V MÁX. XR 2-KIT (AMOLADORA/TROQUEL G
  • DCG413: El freno de rebote detiene la rueda en 2 segundos o menos de media
  • DCG413: Seguridad - El gatillo de dos etapas requiere dos acciones para activar la herramienta
  • DCG413: Mayor vida de la herramienta con motor sin escobillas
  • DCG426: Controle la velocidad de la herramienta con el interruptor basculante de velocidad variable y el interruptor límite de velocidad variable
  • DCB118: Cargador rápido de 8 A para 2X la velocidad de carga (frente a DCB115)

También puede gustarle

Los clientes también compraron