Motion
DCK300P1

DEWALT
DCK300P1

20V MAX* XR Kit de carpintería inalámbrico sin escobillas de 3-Tool
Artículo MI #11667691
No. Fabricante DCK300P1
Precio616.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK300P1

20V MAX* XR Kit de carpintería inalámbrico sin escobillas de 3-Tool
Artículo MI #11667691
No. Fabricante DCK300P1
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
Precio616.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) cargador DCB118 , (1) batería de iones de litio DCB205 20V MAX* XR® 5.0Ah , (1) sierra de plantilla sin escobillas DCS334 20V MAX* XR® , (1) multiherramienta oscilante de 3 velocidades sin escobillas DCS356 20V MAX* XR® , (1) DCW210 20V MAX* XR® sin escobillas de 5 pulgadas Sandalia orbital aleatoria

Detalles

  • Baterías incluidas
    1
  • Tensión de la batería
    20
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    3
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911734929
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK300P1 20V MÁX. XR CARPINTERÍA 3-KIT
  • DCS356 - Control añadido con tres velocidades
  • DCW210 - Permite al usuario acercarse a las superficies de trabajo para un lijado preciso con una altura de perfil bajo
  • DCW210 - Haga coincidir la velocidad con la aplicación con el control de velocidad variable (de 8,000 a 12,000 opm)
  • Rendimiento eficiente para un mayor tiempo de funcionamiento con motor sin escobillas
  • Ejemplo: 20V MAX; la tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios; la tensión nominal es de 18

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"