Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoSierra de 1 orificio
- Profundidad de taladrado1.75 pulg.
- Diámetro del orificio13/16 pulg.
- Tamaño mínimo del plato de garras1/4 pulg.
- Diámetro de la broca piloto0.25 pulg.
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- Tipo de bitSierra perforadora
- Material de la hojaBimetálica
- Estuche incluidoNo
- KitNo
Descripción general
- Hasta un 50 % más de vida útil* *en comparación con la generación anterior de sierras perforadoras bimetálicas DEWALT cortando tubería negra
- Las formas dentales patentadas optimizan la eliminación de virutas para un taladrado eficiente y una larga vida útil
- Ranura grande y continua que proporciona apalancamiento para expulsión y extracción de tapones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación