Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(1) Hoja de madera de corte rápido, (1) Adaptador universal para accesorios, (1) Hoja de madera con clavos, (1) Cargador DCB112 , (1) Batería DCB203 , (1) Multiherramienta oscilante sin escobillas DCS354 20V MAX*
- Longitud11.2 pulg.
- Peso de la herramienta2.33 lb
Detalles
- Baterías incluidas1
- Tensión de la batería20
- Estuche incluidoNo
- Cargador incluidoSí
- Inalámbrico o con cableInalámbrico
- Certificación CSANo
- Listado ETLNo
- Recubrimiento de acabadoAmarillo/negro
- MaterialPlástico
- Número de baterías necesarias1
- Fuente de alimentaciónEléctrico
- Velocidad18000 oscilaciones por minuto
- Listado por ULSí
- UPC_NO885911726108
- Velocidad variableSí
- GarantíaGarantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días
Descripción general
- MÁS TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: el motor sin escobillas ofrece hasta un 57 % más de tiempo de funcionamiento que el cepillado
- FUNCIONA CON LA MAYORÍA DE LOS ACCESORIOS: el adaptador universal de accesorios lo hace compatible con la mayoría de las marcas de accesorios de herramientas oscilantes
- ILUMINA LAS SUPERFICIES DE TRABAJO OSCURO: LED brillante para que vea mejor y pueda realizar un corte preciso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación