Motion
00027391

Made in USA
00027391

14 x 30 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 875 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668660
No. Fabricante 00027391
Precio24.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00027391

14 x 30 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 875 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668660
No. Fabricante 00027391

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    13-1/2 pulg.
  • Anchura real
    29-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    14 pulg.
  • Ancho total nominal
    30 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    875
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
00027391 00027391 14X30X1 CABEZA ALTA INDIVIDUAL