Motion
00027755

Made in USA
00027755

12 x 24 x 4", MERV 11, 60 a 65% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico Papel de microfibra, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,000 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668677
No. Fabricante 00027755
Precio99.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00027755

12 x 24 x 4", MERV 11, 60 a 65% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico Papel de microfibra, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,000 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668677
No. Fabricante 00027755

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    11-3/8 pulg.
  • Anchura real
    23-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    11
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1000
  • Tipo de filtro
    Plegado inalámbrico
  • Resistencia final a Fpm
    1.5 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.53 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Papel de microfibra
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    60-65
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
00027755 00027755 12X24X4 65 % MINI PLEAT
  • Minipliegue