Motion
00361972

Made in USA
00361972

Fresa lateral recta de 4" de diámetro x 5/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1", con punta de metal duro, sin recubrimiento, 4 dientes
Artículo MI #11669278
No. Fabricante 00361972
Precio496.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00361972

Fresa lateral recta de 4" de diámetro x 5/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1", con punta de metal duro, sin recubrimiento, 4 dientes
Artículo MI #11669278
No. Fabricante 00361972

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio496.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Aplicación del material
    Metales no ferrosos
  • Número de dientes
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
00361972 00361972 4X5/8X1 EE. UU. C/TP NO F
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos