Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1/4 pulg.
- Ángulo incluido10, 22
- Longitud total1.7500, 2.0000, 2.1250, 2.9375 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro integral
- Forma de la cabeza(2) Cilindro, bola, cilindro con extremo del radio, cono invertido, ovalado, cono puntiagudo, árbol puntiagudo, árbol con extremo del radio
- Especificación de la industriaSA-51, SB-51, SC-51, SD-51, SE-51, SF-51, SG-51, SM-51, SN-51
- Número de piezas9
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte único