Motion
00492769

Made in USA
00492769

5/8-32 UNS 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante y canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11669898
No. Fabricante 00492769
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00492769

5/8-32 UNS 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante y canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11669898
No. Fabricante 00492769
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-32 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
00492769 00492769 5/8-32 H3 3FL HSS SP P
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"